Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çoklu kilit ENEO için kablosuz verici

Çoklu kilit ENEO için kablosuz verici

Ürün no. 0688528607

EAN 4056807347196

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çoklu kilit ENEO için kablosuz verici

Ürün no. 0688528607
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
The radio hand transmitters allow up to two Eneo CC locks to be opened with one button press
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şunlar ile uyumlu:

Elektronik çok noktalı kilitleme, Eneo CC

Malzeme

Metal/Plastik

Yüzey

Krom / A2 görünüm

Renk

Siyah

Genişlik (B)

30 mm

Uzunluk x genişlik x yükseklik

55 x 30 x 13,5 mm

Aktarma teknolojisi

Döner Kod

Çıkış voltajı

12 V/AC

Frekans

433,92 MHz

Min. aktarım gücü (dBm cinsinden)

4,77 dBm

Maks. aktarım gücü (dBm cinsinden)

10 dBm

Min./maks. ortam sıcaklığı

-20 - 72 °C

Kapsama mesafesi koşulları

kapı ve akünün tamamı serbest olarak görülebilir

Maks. alıcı aralığı

10 m

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

1 ADET

Şarj edilebilir batarya/batarya ömrü

18 - 24 ay

Telsiz onayı

AT, BE, CH, DE, DK, ES, PT, LT, LU, IS, FI, IE, IT, GR, FR, GB, NL, NO, SE, CZ

Standartlar

EN 300220-1, EN 300220-2, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 62479, EN 60950-1

EC uygunluk beyanı (CE)

Hayır

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Elektromekanik çoklu kilit ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-65-92-16

Combination lock with two bolts and two power wedges
x 1 ad.
Elektromekanik çoklu kilit ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-LR-65-92-20

Combination lock with two bolts and two power wedges