Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çoklu kilit ENEO için kablo geçişi

Çoklu kilit ENEO için kablo geçişi

Ürün no. 0688528631

EAN 4058794664331

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çoklu kilit ENEO için kablo geçişi

Ürün no. 0688528631
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
Plug-in, 180° opening angle
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şunun için uygun:

Ahşap kapılar, Plastik kapılar, Metal kapılar

Montaj tipi

Yerleştirmek için

Şunlar ile uyumlu:

Elektronik çok noktalı kilitleme, Eneo CC

Lamba açıklığı için uygun

4 mm/12 mm (Euro lamba)

DIN yönü

DIN R/L

Malzeme

Çelik / plastik

Çerçeve tarafı besleme uzunluğu

4 m

Giriş voltajı

24 V/DC

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Erişim sistemi için kablo

CBL-F.ACCESSYS-3M

Connects the cable transition on the door to a lock motor and access system
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çoklu kilit ENEO için çoğaltıcı ünite

MAINUNT-(F.MULTILOK-ENEO)-24V

For ENEO CC electromechanical multiple locks
x 1 ad.
Kablo geçişi için kapak

COV-F.CBLJUNC

For plug-in cable transition
x 1 ad.
Kablo geçişi için tutucu

HOLD-F.CBLTRNSN

The holding bracket prevents the cable transition from being trapped
x 1 ad.
Çoklu kilit ENEO için parmak izi tarayıcı

FNGSCANNER-(F.MULTILOK-ENEO)

Flexible installation as it can be glued or screwed on