Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çoklu kilit ENEO için çoğaltıcı ünite

Çoklu kilit ENEO için çoğaltıcı ünite

Ürün no. 0688528610

EAN 4052712751912

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çoklu kilit ENEO için çoğaltıcı ünite

Ürün no. 0688528610
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
For ENEO CC electromechanical multiple locks
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Montaj tipi

Ray, U profil

Şunlar ile uyumlu:

Elektronik çok noktalı kilitleme, Eneo CC

Giriş voltajı

230 V/AC

Çıkış voltajı

24 V/AC

Standartlar

EN 60950-1, EN 60730-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 50090-2-2

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Elektromekanik çoklu kilit ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-65-92-16

Combination lock with two bolts and two power wedges
x 1 ad.
Elektromekanik çoklu kilit ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-LR-65-92-20

Combination lock with two bolts and two power wedges