Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çoklu kablo askısı, KSH 660

Çoklu kablo askısı, KSH 660

Ürün no. 0864660005

EAN 4038898512820

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çoklu kablo askısı, KSH 660

Ürün no. 0864660005

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Both sides
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Asma kilit mapası malzemesi

PA - Poliamit

Renk

Açık gri (parlak gri)

Çivi malzemesi

Çelik, özellikle sertleştirilmiş

Çivi yüzeyi

Çinko kaplamalı

Kablo tipi

NYM 3 x 1,5 mm²

Tel sayısı

40

Tasarım

Çift

Uzunluk x genişlik x yükseklik (LxBxH)

218 x 19 x 58 mm

Cihaz tipi için uygun

Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (tekli armatürler için tek atımlık kit), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 DX 5

Mil uzunluğu

47 mm

Silikon içermez

Evet

Halojen içermez

Evet

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 80 °C

Mil çapı

3,7 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler