Çoklu duvar prizi, ESTL-3
Çoklu duvar prizi, ESTL-3
Ürün no. 0976900583
EAN 4056807772615
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Metal/Plastik |
Renk | Paslanmaz çelik renkli, Siyah |
Uzunluk | 226 mm |
Genişlik | 105,5 mm |
Yükseklik | 3 mm |
Montaj çapı | 0 mm |
Uygun olduğu plaka kalınlığı: | Maks. 40 mm |
Bağlantı sayısı | 3 ADET |
Soket sayısı | 2 parça |
Giriş voltajı | 250 V |
Kablo uzunluğu | 2500 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama |