Çok çizgili lazer MLL 18G
Çok çizgili lazer MLL 18G
Ürün no. 5709300110
EAN 4056807241166
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Lazer kategorisi | 2M |
Tesviye ölçüm doğruluğu (+/- uzunluk başına) | 1 mm/10m |
Kendinden seviyelenme aralığı (+/-) | 4 Derece |
Alıcısız aralık | 50 m |
Alıcı ile menzil | 80 m |
Min. sıcaklık koşulları | -10 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 45 °C |
Uzunluk | 215 mm |
Genişlik | 150 mm |
Yükseklik | 156 mm |
IP koruma sınıfı | IP 55 |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
TARGETPLATE-GREEN