Çok amçlı perçn yassı merc. bş. alü, byk dövme baş
Çok amçlı perçn yassı merc. bş. alü, byk dövme baş
RIV-MHD-ALU/ALU-(1-9)-4,8X20,5X16X1,8
Ürün no. 0914248206
EAN 4099618302190
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Manşon malzemesi | Alüminyum |
Mandrel malzemesi | Alüminyum |
Manşon yüzeyi | Düz |
Mandren yüzeyi | Düz |
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 4,8 x 23 mm |
Manşon uzunluğu (l3) | 20,5 mm |
Kafa çapı (dk ) | 16,00 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,80 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 1,00-9,00 mm |
Min./maks. matkap deliği çapı | 5,00-5,30 mm |
Kesme kırılması yükü | 1000 N |
Germe kırılması yükü | 1250 N |
Vida başı tipi | Büyük kubbe kafası |