Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çok amaçlı döşeme koruma spreyi Üniversal

Çok amaçlı döşeme koruma spreyi
DÖŞEME KORUMA SPREYİ 400ML

Ürün no. 0893032100

EAN 4052712299032

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çok amaçlı döşeme koruma spreyi Üniversal

Ürün no. 0893032100
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
Kumaştan yapılmış yüzeylerde suya, yağa ve kire karşı koruma sağlar.
  • Mükemmel suya karşı direnç

  • Kumaşın ömrünü uzatır

  • Kire, yağa ve gres gibi leke oluşumlarına karşı koruma sağlar

  • Kumaş gözeneklerinin canlı kalmasını sağlayarak hava iletkenliğini korur

  • Çok iyi aşınma direnci

  • Isıl işlemi gerektirmez

  • Kalıcı flor bileşikleri içermez (PFOA, PFOS ve APEO içermez)
Not

Yalnızca iyi havalandırılan bir alanda kullanın. Yalnızca birkaç saniye püskürtün. Çocuklardan uzak tutun. Çözücüler içerir. Fazla polisaj uygulanmış deriler ve boyalı pürüzsüz deriler için uygun değildir. Uygulamadan önce görünmeyen bir alanda malzeme uyumluluğunu test edin. Hassas plastikleri ve boyaları uygulamadan önce örtün. Kumaş olmayan yüzeylerden fazla malzemeyi silerek çıkarın.

Kullanım alanı
Kullanım alanı

Kumaş tavanlı üstü açık arabalar, tenteler, güneşlikler, çadırlar, sırt çantaları, spor kıyafetler ve iş kıyafetlerinin yanı sıra çeşitli deri türleri (fazla polisaj uygulanmış deri ve rugan deri türleri hariç)

Kılavuz

1. Uygulamadan önce uygulama talimatlarını okuyun


2. Kumaş; temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır


3. Su geçirmez spreyi yaklaşık 15-20 cm'lik bir mesafeden püskürtün


4. Uygulama sonrasında iyice havalandırıp tamamen kurumaya bırakın



Uygulamadan önce görünmeyen bir noktada malzeme uyumluluğunu test edin. Üreticinin bakım talimatlarına uyun. Doğrudan güneş ışığı altında veya sıcak yüzeyler üzerinde kullanmayın.

İçerik

400 ml

Kap

Aerosol kutusu

Koku/oda kokusu

Esterimsi

Renk

Renksiz

Kimyasal baz

Florokarbon reçine

Yoğunluk/koşullar

0,678 g/cm³ / 20°C'de

Min./maks. püskürtme mesafesi

15-20 cm

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler