Coj. fr. refr., ac. gal. inm. cal., tipo 171/3 VAH
Coj. fr. refr., ac. gal. inm. cal., tipo 171/3 VAH
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Anchura nominal DN | DN 350 |
Diámetro exterior del tubo (ØD) | 355,6 mm |
Grosor del material aislante (DS) | 60 mm |
Longitud (L1) | 360 mm |
Anchura del soporte (B) | 140 mm |
Anchura de la abrazadera (BM) | 120 mm |
Dimensión del eje del tubo (RA) | 303 mm |
Parte inferior del tubo (RS) | 119 mm |
Peso del producto (por artículo) | 49697 g |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Material | Acero |