Coin intérieur CERAfix® 306
Coin intérieur CERAfix 306
CERAFIX
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Très polyvalent
Pour la catégorie d'influence de l'eau W0-W3-I
Scellement fiable avec une épaisseur de couche constante
- Excellente fixation adhésive
- Hautement élastique
- Très résistant à l'eau
- Couche de produit d'étanchéité uniforme
- Résistant à la chaleur et au vieillissement
Application simple et rapide
- Produits prêts à l'emploi, offrant une fiabilité accrue et une application plus rapide
- Collage avec de la colle pour carrelage conformément à la norme DIN 12004
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
Même matériau que la bande d'étanchéité CERAfix 305
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisé pour les classes d'impact sur l'eau W0-I à W3-I, W1-B et W2-B conformément aux normes DIN 18534 et DIN 18535 et à la brochure d'informations techniques de la Fédération centrale allemande des métiers du bâtiment intitulée "joint composite".
Surface :
Sèche, porteuse, exempte de substances antiadhérentes (huile, graisse, poussière, autres impuretés).
Application :
Scellement des coins sur les murs et les sols en conjonction avec les carreaux et les panneaux.
CERAfix 306 doit être encollé avec de la colle pour carrelage conformément à la norme DIN EN 12004, p. ex. colle pour carrelage PLUS CERAfix 402, PLUS CERAfix 403 ou PLUS CERAfix 412.
Matière | Toile polypropylène (dessus et dessous) / film polyéthylène (centre) |
Couleur | Rouge HKS 14 |
Longueur du bras | 120 mm |
Épaisseur | 0.42 mm |
Allongement longitudinal max. | 80 % |
Allongement diagonal max. | 120 % |
Force de traction transversale à 50 mm | 150 N |
Force de traction longitudinale à 50 mm | 296.66 N |
Classe du matériau de construction | B2 |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN 4102-1 |
Durée de stockage après production | 24 Mois |