Coin en spirale pour carreaux Dans un distributeur pratique
Carrelage/coin spirale
Art. N° 0695964045
EAN 4065746537223
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Réglage de hauteur max.
- En raison de leur forme en spirale, les cales de carrelage peuvent être ajustées avec précision et avec une hauteur individuelle allant jusqu'à 45 mm sont particulièrement polyvalentes
- En outre, plusieurs coins spiralés peuvent être insérés les uns sur les autres pour augmenter encore la hauteur
Extrêmement stable et durable
- En raison des extrémités ouvertes, les cales en spirale sont stables et ne glissent pas
- Le plastique de haute qualité est facile à nettoyer, ce qui signifie que les cales de carrelage peuvent être réutilisées aussi souvent que nécessaire
Protège la machine
- Les cales en plastique protègent les carreaux et ne laissent pas de rayures désagréables, même sur les carreaux de céramique
La hauteur de la première rangée de carreaux peut être ajustée de manière optimale par les coins en spirale et corrigée si les carreaux glissent vers le bas.
Fiches de données de sécurité(X)
Surtout pour la pose de grands carreaux muraux
Épaisseur | 53,7 mm |
Couleur | Rouge |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC dur |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 45 mm |