Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Coin de protection pour sangle d'arrimage En plastique

Coin de protection pour sangle d'arrimage XXL

Art. N° 071392 166
EAN 4049557000824
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
Surface de contact plus large


  • Stabilité dimensionnelle élevée

  • Répartition douce et uniforme de la pression
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Protection des sangles d'arrimage contre les arêtes et les angles tranchants

Largeur

150 mm

Longueur du bras

190 mm

Longueur du bras 2

155 mm

Matière

Polypropylène - PP

Adapté à la largeur de courroie max.

50 mm

Couleur

Noir