Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Coffret pour meuleuses d'angle 115/125 mm

Coffret vide pour meuleuse d'angle D 115/125 mm
STALEN KOFFER HAAKSE SLIJPER 115/125

Art. N° 0955702492

EAN 4038898075950

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Coffret pour meuleuses d'angle 115/125 mm

Art. N° 0955702492
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
Pour les meuleuses d'angle avec un diamètre de disque maximal de 125 mm
  • La machine peut être stockée avec un disque et une poignée supplémentaire

  • Support pour le manuel d'utilisation et la clé à ergots fixe
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

435 mm

Largeur

310 mm

Hauteur

120 mm

Matière

Métal

Poids du produit (par pièce)

2810,000 g