Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Coffret de vis tête fraisée/vis à tête cylindrique/écrous hexagonaux/rondelles 1 200 pièces

DIN 963/84/934/125 acier zi 4.8 1 200 pcs OKO
ASS. VIS-ECR-ROND-200PCS SOKO

Art. N° 5964004005
EAN 4062856623624

-,--
Prix par Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Assortiment complet de vis standard DIN 963/DIN 84/DIN 934/DIN 125, acier zingué 4.8, bleu passivé (A2K). Sans coffret pour une utilisation directe dans les mallettes, étagères et équipements intérieurs de véhicules existants, dans le système ORSY de taille 4.4.1
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Classe de résistance

4.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Nombre de pièces de l'assortiment

1200 PCS

Poids du produit (par pièce)

2690.000 g

Dimensions du système

4.4.1

Coffret de vis tête fraisée/vis à tête cylindrique/écrous hexagonaux/rondelles 1 200 pièces comprenant:
50 x
Vis à tête fraisée fendue

VIS-TF-FTE-DIN963-4.8-(A2K)-M4X10

Description:
M4 x 10 mm
DIN 963, acier 4.8, zingué (A2K), à fente
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête fraisée fendue

VIS-TF-FTE-DIN963-4.8-(A2K)-M5X16

Description:
M5 x 16 mm
DIN 963, acier 4.8, zingué (A2K), à fente
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête fraisée fendue

VIS-TF-FTE-DIN963-4.8-(A2K)-M6X20

Description:
M6 x 20 mm
DIN 963, acier 4.8, zingué (A2K), à fente
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête cylindrique à fente DIN 84 acier 4.8 zingué (A2K)

VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M4X10

Description:
M4 x 10 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête cylindrique à fente DIN 84 acier 4.8 zingué (A2K)

VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M4X16

Description:
M4 x 16 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête cylindrique à fente DIN 84 acier 4.8 zingué (A2K)

VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M4X20

Description:
M4 x 20 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête cylindrique à fente DIN 84 acier 4.8 zingué (A2K)

VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M5X10

Description:
M5 x 10 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête cylindrique à fente DIN 84 acier 4.8 zingué (A2K)

VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M5X16

Description:
M5 x 16 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête cylindrique à fente DIN 84 acier 4.8 zingué (A2K)

VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M5X20

Description:
M5 x 20 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête cylindrique à fente DIN 84 acier 4.8 zingué (A2K)

VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M6X16

Description:
M6 x 16 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête cylindrique à fente DIN 84 acier 4.8 zingué (A2K)

VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M6X20

Description:
M6 x 20 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête cylindrique à fente DIN 84 acier 4.8 zingué (A2K)

VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M6X25

Description:
M6 x 25 mm
Quantité: 50 x
100 x
Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

ECR-H-DIN934-I6I-CLE7-(A2K)-M4

Description:
3.2 mm; M4
Quantité: 100 x
100 x
Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

ECR-H-DIN934-I6I-CLE8-(A2K)-M5

Description:
4 mm; M5
Quantité: 100 x
100 x
Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

ECR-H-DIN934-I8I-CLÉ10-(A2K)-M6

Description:
5 mm; M6
Quantité: 100 x
100 x
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale

ROND-DIN125-140HV-A-(A2K)-D4,3

Description:
M4; 4,3 x 9 x 0,8 mm
DIN 125 acier zingué (A2K)
Quantité: 100 x
100 x
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale

ROND-DIN125-140HV-A-(A2K)-D5,3

Description:
M5; 5,3 x 10 x 1 mm
DIN 125 acier zingué (A2K)
Quantité: 100 x
100 x
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale

ROND-DIN125-140HV-A-(A2K)-D6,4

Description:
M6; 6,4 x 12 x 1,6 mm
DIN 125 acier zingué (A2K)
Quantité: 100 x
1 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 3 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 3 PCS; Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment: 315 x 62 x 52 mm
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 1 x
15 x
Séparateur Pour alvéole de rangement en plastique

SEPARATEUR POUR INSERT 3 COMPART

SYSTEMKOFFER
Description: Pour une division des compartiments de rangement en plastique. Idéal pour un rangement organisé et la récupération des petites pièces
Quantité: 15 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques