Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Coffret de vis à tôle TCB ISO 14585 acier zingué

Coffret de vis à tôle TCB ISO 14585 acier zingué
ASS. VIS TÔLE TCB ISO14585 ZI TX 1875PCS
SYSTEMKOFFER

Art. N° 5964420900
EAN 4056807393858

-,--
Prix par Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

1875 PCS

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Coffret de vis à tôle TCB ISO 14585 acier zingué comprenant:
200 x
Vis à tôle TCB ISO 14585 acier zingué bleu forme C 6 pans (avec pointe)

VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX15-(A2K)3,5X13

Description:
3.5 x 13 mm
Quantité: 200 x
200 x
Vis à tôle TCB ISO 14585 acier zingué bleu forme C 6 pans (avec pointe)

VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX15-(A2K)3,5X16

Description:
3.5 x 16 mm
Quantité: 200 x
200 x
Vis à tôle TCB ISO 14585 acier zingué bleu forme C 6 pans (avec pointe)

VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX15-(A2K)3,5X19

Description:
3.5 x 19 mm
Quantité: 200 x
200 x
Vis à tôle TCB ISO 14585 acier zingué bleu forme C 6 pans (avec pointe)

VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX15(A2K)3,5X9,5

Description:
3.5 x 9.5 mm
Quantité: 200 x
200 x
Vis à tôle TCB ISO 14585 acier zingué bleu forme C 6 pans (avec pointe)

VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX20-(A2K)4,2X13

Description:
4.2 x 13 mm
Quantité: 200 x
200 x
Vis à tôle TCB ISO 14585 acier zingué bleu forme C 6 pans (avec pointe)

VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX20-(A2K)4,2X16

Description:
4.2 x 16 mm
Quantité: 200 x
100 x
Vis à tôle TCB ISO 14585 acier zingué bleu forme C 6 pans (avec pointe)

VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX20-(A2K)4,2X19

Description:
4.2 x 19 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle TCB ISO 14585 acier zingué bleu forme C 6 pans (avec pointe)

VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX20-(A2K)4,2X25

Description:
4.2 x 25 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle TCB ISO 14585 acier zingué bleu forme C 6 pans (avec pointe)

VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX25-(A2K)4,8X16

Description:
4.8 x 16 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle TCB ISO 14585 acier zingué bleu forme C 6 pans (avec pointe)

VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX25-(A2K)4,8X19

Description:
4.8 x 19 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle TCB ISO 14585 acier zingué bleu forme C 6 pans (avec pointe)

VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX25-(A2K)4,8X25

Description:
4.8 x 25 mm
Quantité: 100 x
50 x
Vis à tôle TCB ISO 14585 acier zingué bleu forme C 6 pans (avec pointe)

VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX25-(A2K)4,8X32

Description:
4.8 x 32 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tôle TCB ISO 14585 acier zingué bleu forme C 6 pans (avec pointe)

VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX25-(A2K)5,5X38

Description:
5.5 x 38 mm
Quantité: 50 x
25 x
Vis à tôle TCB ISO 14585 acier zingué bleu forme C 6 pans (avec pointe)

VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX25-(A2K)5,5X45

Description:
5.5 x 45 mm
Quantité: 25 x
25 x
Vis à tôle TCB ISO 14585 acier zingué bleu forme C 6 pans (avec pointe)

VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX25-(A2K)5,5X50

Description:
5.5 x 50 mm
Quantité: 25 x
25 x
Vis à tôle TCB ISO 14585 acier zingué bleu forme C 6 pans (avec pointe)

VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX25-(A2K)5,5X60

Description:
5.5 x 60 mm
Quantité: 25 x
1 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 16 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 16 PCS; Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment: 52 x 78 x 52 mm
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques