Coffret de vis TCB ISO 7045 Sysko 1 100 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.
Coffret de vis TCB ISO 7045 Sysko
SYSTEMKOFFER
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Contenu : 1100 pièces
- 100 vis à tête cylindrique bombée M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25
- 100 vis à tête cylindrique bombée M5 x 16 / M5 x 20 / M5 x 25 mm / M5 x 30 mm
- 100 vis à tête cylindrique bombée M6 x 16 mm / M6 x 20 mm
- 50 vis à tête cylindrique bombée M6 x 25 / M6 x 30 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Classe de résistance | 4.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Nombre de pièces de l'assortiment | 1100 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 5144 g |
VIS-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X10
VIS-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X16
VIS-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X20
VIS-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X25
VIS-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X16
VIS-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X20
VIS-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X25
VIS-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X30
VIS-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X16
VIS-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X20
VIS-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X25
VIS-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X30
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».