Coffret de forets pour briques en argile et tuiles 7 pièces
Coffret de forets pour briques et tuiles 7 pcs Syska
ZEBRA
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Convient à toutes les perceuses rotatives et à percussion (également celles équipées d'un mandrin de serrage de 10 mm)
Pointe tungstène-titane affûtée au diamant et à meulage spécial.
Très longue durée de vie, même lors d'utilisation sur des métaux particulièrement denses.
Procédé de soudure haute température et faible courant (1120 °C).
La plaque en carbure résiste même aux charges les plus extrêmes.
Tige cylindrique pratique
- Serrage plus rapide, auto-serrage pratiquement automatique.
- Aucun patinage dans le mandrin
Convient au système ORSY® compact et pratique, aux avantages multiples tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Attention : utiliser uniquement ces forets en rotation !
- Exercer une forte pression de contact
- Temps de refroidissement : environ 20 s/trou.
- Vitesse de rotation recommandée : environ 600-1 500 tr/min
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la céramique la plus dure, le grès cérame, les briques en argile et l'argile cuite jusqu'à une résistance à la rayure de 9.
Nombre de pièces de l'assortiment | 7 PCS |
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 2 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) | 2 of 4 points |
Type d'emmanchement | Queue cylindrique |
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».