Coffret d'outils VDE pour véhicule électrique/hybride SYSKO 16 pièces dans ce système de rangement à compartiments 8.4.1. comprenant:
1
x
Tournevis VDE, plat à fente
TOURNEVIS ISOLE-PLAT-VDE-1X5,5X125
ZEBRA
Description:
1,0 x 5,5 mm
Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum
Quantité:
1
x
1
x
Tournevis VDE, tête à empreinte cruciforme PH Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum
TOURNEVIS-CRUCIFORME-VDE-PH2X100
ZEBRA
Quantité:
1
x
1
x
Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900
PINCE A BECS DROITE VDE 1000V 200MM
ZEBRA
Description:
200 mm
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité:
1
x
1
x
Rallonge VDE 3/8 pouce
RALLONGE 3/8 VDE 150 MM
Description:
167 mm
Spécialement conçue pour les véhicules électriques et hybrides
Quantité:
1
x
1
x
Cliquet VDE 3/8 pouce
CLIQUET 3/8 VDE
Description:
200 mm
Spécialement conçu pour les véhicules électriques et hybrides
Quantité:
1
x
1
x
Douille VDE 3/8 pouce
DOUILLE LONGUE 3/8 6P VDE 8 MM
Description:
8mm
Spécialement conçu pour les véhicules électriques et hybrides
Quantité:
1
x
1
x
Douille VDE 3/8 pouce
DOUILLE LONGUE 3/8 6P VDE 10 MM
Description:
10mm
Spécialement conçu pour les véhicules électriques et hybrides
Quantité:
1
x
1
x
Douille VDE 3/8 pouce
DOUILLE LONGUE 3/8 6P VDE 12 MM
Description:
12mm
Spécialement conçu pour les véhicules électriques et hybrides
Quantité:
1
x
1
x
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED
MULTITESTEUR PRO LED 2
Description:
Catégorie de surtension CAT IV 1 000 V ; convient aux installations électriques et aux travaux d'entretien, ainsi qu'au test des véhicules électriques et hybrides et des systèmes photovoltaïques
Quantité:
1
x
3
x
Capuchons isolants 3,5 kV
GAINE THERMO.ORSY 1,2-0,6MM NOIR
Description:
8-14 mm
Fourni dans une caisse à outils spécialement conçue pour les véhicules électriques et hybrides
Quantité:
3
x
1
x
Lunettes de protection CEPHEUS®
LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE
CEPHEUS
Description:
Lunettes de protection légères et bien ajustées
Quantité:
1
x
1
x
Gant de protection isolant Tension maximale dutilisation 1 000V AC
GANTS PROTECT. ÉLECTRIQ-LATEX-1000V-T10
Quantité:
1
x
2
x
Ruban isolant électrique
RUBAN-ISOLANT-PVC-15MMX10M-ROUGE
Description:
15 mm;10 m
Pour l'isolation, la réparation et le marquage des câbles électriques et la fixation des faisceaux de câbles, etc.
Quantité:
2
x
1
x
Système de rangement à compartiments 8.4.1
COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.1
Description:
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité:
1
x