Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Coffret d'embouts de vissage AW, taille 2 17 pièces

Coffret d'embouts AW C 6.3 (1/4) avec porte-embout., jeu 1, 17 pcs
BIT-AW-SET-10/20/25/30/40-17PCS

Art. N° 0614400210
EAN 4062856832361
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
Assortiment complet avec têtes AW dans des barrettes d'embouts remplaçables avec porte-embout. Disponible dans le coffret d'embouts du système de rangement à compartiments ORSY®

Barrettes d'embouts interchangeables et mobiles


  • Les barrettes d'embouts peuvent être enlevées pour prendre des barrettes d'embouts individuelles sur le lieu d'utilisation ou pour équiper des coffrets d'embouts individuellement

  • Les barrettes d'embouts peuvent être extraites facilement du coffret à l'aide d'un tournevis étroit


Serrage sûr et dépose facile


  • Les embouts s'insèrent en toute sécurité dans la barrette d'embouts et ne tombent pas

  • Grâce à la barrettes d'embouts amovible, les embouts peuvent être retirés facilement


Identification facile de la taille d'embout souhaitée


  • L'embout correct est facile à trouver grâce au code couleur sur le couvercle et sur l'embout


Toujours à disposition


  • Le coffret d'embouts peut être attaché à une ceinture à l'aide de son clip pratique et peut être enlevé si nécessaire


Système ORSY®


  • Des dimensions compactes dans la grille de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY®, p. ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/4 pouce

Type d'empreinte

AW

Longueur

86 mm

Largeur

60 mm

Hauteur

42 mm

Nombre de pièces de l'assortiment

17 PCS

Coffret d'embouts de vissage AW, taille 2 17 pièces comprenant:
6 x
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW20-ORANGEVIF-1/4-L25MM

Description:
20; AW20; 25 mm
Quantité: 6 x
2 x
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW25-VERTFLUO-1/4-L25MM

Description:
25; AW25; 25 mm
Quantité: 2 x
2 x
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW30-JAUNEFLUO-R1026-1/4-L25MM

Description:
30; AW30; 25 mm
Quantité: 2 x
4 x
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW40-ROSEFLUO-1/4-L25MM

Description:
40; AW40; 25 mm
Quantité: 4 x
1 x
Porte-embout E 6.3 (1/4 pouce) Avec manchon et frein daxe en acier inoxydable

PORTE-EMBOUTS+CIRCLIP, 1/4, 74MM

Description:
1/4 pouce
Quantité: 1 x
2 x
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW10-ROSE-1/4-L25MM

Description:
10; AW10; 25 mm
Quantité: 2 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 1 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-10/20/30/40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 10, 20, 30 et 40. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 2 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-20/30/40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 20, 30 et 40. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 3 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-20/40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 20 et 40. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 4 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-20-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 20. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 5 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 40. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage AW - jeu 1 8 pièces

BIT-AW-SET-10/20/25/30/40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts AW. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage PH/fente - jeu 1 8 pièces

BIT-STRIP-MIX-SORT-PH/SD-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts PH et à fente. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage PZ/fente - jeu 2 8 pièces

BIT-STRIP-MIX-SORT- PZ/SD-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts PZ et à fente. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage PH, PZ, TX, 6 pans - jeu 2 8 pièces

BIT-STRIP-MIX-SORT-PH/PZ/TX/HEX-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts PH, PZ, TX et six pans mâle. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage TX - jeu 1 8 pièces

BIT-STRIP-TX-SORT-(10-40)-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts TX. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Bit bar TX C 6.3 (1/4) set 1, 8 pcs

BIT-STRIP-TX-HOLE-SORT-(10-40)-8PCS

Bit bar equipped with TX with hole output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Barrette dembouts de vissage 6 pans 8 pièces

KIT DEMBOUTS HEX. C 6.3 (1/4), 8 PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts six pans mâle. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Coffret dembouts taille 2, vide

BIT-BOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY® non équipé en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 16 embouts et d'un porte-embout