Coffret d'embouts de vissage AW, taille 1 9 pièces
Coffret d'embouts AW C 6.3 (1/4) avec porte-embout., jeu 1, 9 pcs
BIT-AW-SET-10/20/25/30/40-9PCS
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Soulèvement automatique à l'ouverture
- La barrette d'embouts intégrée de manière permanente se soulève automatiquement quand le coffret est ouvert grâce à sa fonction de ressort
Serrage sûr et dépose facile
- Les embouts s'insèrent en toute sécurité dans la barrette d'embouts et ne tombent pas
- Grâce à la barrettes d'embouts amovible, les embouts peuvent être retirés facilement
Identification facile de la taille d'embout souhaitée
- L'embout correct est facile à trouver grâce au code couleur sur le couvercle et sur l'embout
Toujours à disposition
- Le coffret d'embouts peut être attaché à une ceinture à l'aide de son clip pratique et peut être enlevé si nécessaire
Système ORSY®
- Des dimensions compactes dans la grille de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY®, p. ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
La barrette d'embouts est fermement connectée au ressort et au coffret et ne peut être ni remplacée, ni enlevée
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/4 pouce |
Type d'empreinte | AW |
Longueur | 86 mm |
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 27 mm |
Nombre de pièces de l'assortiment | 9 PCS |
PORTE-EMBOUTS+CIRCLIP, 1/4, 74MM
EMBOUT-AW10-ROSE-1/4-L25MM
EMBOUT-AW20-ORANGEVIF-1/4-L25MM
EMBOUT-AW25-VERTFLUO-1/4-L25MM
EMBOUT-AW30-JAUNEFLUO-R1026-1/4-L25MM
EMBOUT-AW40-ROSEFLUO-1/4-L25MM
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!