Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çözülebilir bağlama halkalı özel kablo bağı

Çözülebilir bağlama halkalı özel kablo bağı

Ürün no. 0502992008

EAN 4056807441917

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çözülebilir bağlama halkalı özel kablo bağı

Ürün no. 0502992008

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

With INDUSTRY releasable plastic pawl and mounting clip
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bant genişliği (B)

12,7 mm

Genişlik

12,7 mm

Uzunluk (L)

511 mm

Min./maks. demet çapı (Ø)

12,7-127 mm

Malzeme

PA 6,6 - Poliamit

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 85 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Renk

Siyah

Halojen içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Maks. germe kuvveti

1112 N

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Vidalı montaj kelepçesi

LASHING-MOUNTING-CLIP-BLK-M6

Fastening clip for lashing – weather-resistant polyamide 6.6
x 100 ad.