Cockpit Reinigungs- und Pflegespray
Cockpit Reinigungs- und Pflegespray
COCKPREINIG-SPRAY-400ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reinigung und Pflege mit nur einem Produkt
- Geringer Zeitaufwand bei der Aufbereitung des Fahrzeuginnenraumes
- Universell einsetzbar auf allen Kunststoffteilen im Wageninneren
Optimale Pflege
- Frischt die Farbe auf
- Verleiht einen seidenmatten Glanz
Dieses Pflegeprodukt gibt lang anhaltende Tiefenpflege und schützt vor Neuanschmutzung durch antistatische Inhaltsstoffe
Geringer Sprühnebel
- Einfache und gezielte Anwendung
- Anwenderfreundliche Applikation
Citrusfrischer Duft
Nicht auf Frontscheibe und Seitenfenster sprühen. Nach dem Auftragen Fahrzeuginnenraum kurz durchlüften.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zur Innenraumreinigung und -pflege von Pkw, Lkw und Bussen. Für Armaturen, Türverkleidungen, Kunststoffe und Gummimatten.
Aus ca. 20 cm Entfernung direkt auf die zu reinigende Fläche aufsprühen und mit einem sauberen, trockenen Tuch nachwischen.
Inhalt | 400 ml |
Produktgewicht (per Stück) | 363,042 g |
Gebinde | Aerosoldose |
Chemische Basis | Mineralöl |
Geruch/Duft | Zitrone |
Farbe | Farblos |
Flammpunkt min. | -90 °C |
Dichte / Bedingung | 0,72 g/cm³ / bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Biologisch abbaubar | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!