Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Cobra fogókészlet, 6 db-os

Cobra fogókészlet, 6 db-os

Cikksz. 0988042333

EAN 4055374383927

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Cobra fogókészlet, 6 db-os

Cikksz. 0988042333
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
Water pump pliers from 125 mm to 560 mm, in accordance with DIN ISO 8976. For all applications involving piping and nuts. All pliers can be locked. Made in Germany!
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Terméktömeg (darabonként)

1,000 g

Tartalmaz: Cobra fogókészlet, 6 db-os:
1 x
Vízpumpafogó DIN ISO 8976

VÍZPUMPAFOGÓ-COBRA-250MM

Leírás:
250 mm
Önszorító vízpumpa fogó nyomógombos állítással
Mennyiség: 1 x
1 x
Vízpumpafogó DIN ISO 8976

VÍZPUMPAFOGÓ-COBRA-180MM

Leírás:
180 mm
Önszorító vízpumpa fogó nyomógombos állítással
Mennyiség: 1 x
1 x
Vízpumpafogó DIN ISO 8976

VÍZPUMPAFOGÓ-COBRA-300MM

Leírás:
300 mm
Önszorító vízpumpa fogó nyomógombos állítással
Mennyiség: 1 x
1 x
Vízpumpafogó DIN ISO 8976

VÍZPUMPAFOGÓ-COBRA-125MM

Leírás:
125 mm
Önszorító vízpumpa fogó nyomógombos állítással
Mennyiség: 1 x
1 x
Vízpumpafogó DIN ISO 8976

VÍZPUMPAFOGÓ-COBRA-400MM

Leírás:
400 mm
Önszorító vízpumpa fogó nyomógombos állítással
Mennyiség: 1 x
1 x
Vízpumpafogó DIN ISO 8976

VÍZPUMPAFOGÓ-COBRA-560MM

Leírás:
560 mm
Önszorító vízpumpa fogó nyomógombos állítással
Mennyiség: 1 x