Cloueur sans fil HiKOKI NR1890DCA
Cloueuse sans fil HiKOKI 1890DCA
CLOUEUR BOIS LI-ION 18V NR1890DCA HIKOKI
Art. N° 9501019605
EAN 4099618770586
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Deuxième génération avec entraînement à ressort pneumatique
Pour l'application de clous en bande d'une longueur de 50 à 90 mm
Ne pèse que 3,7 kg
Extrêmement légère, idéale pour les travaux en hauteur
Travail flexible
Mode de déclenchement commutable (déclenchement individuel ou par contact)
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Témoin de charge de la batterie
Grande longévité et cycles d'entretien réduits
Technologie de moteur sans charbon
Gain de temps
Réglage de la profondeur d'insertion sans outils
Pas de déclenchement accidentel
Interrupteur de sécurité à 2 niveaux
Prise en main confortable et sûre
Poignée souple ergonomique
Comprend un étui et des lunettes de protection
Fiches de données de sécurité(X)
Charpenterie, menuiserie, construction de maisons préfabriquées, construction classique, fabrication de caisses et de palettes
Tension nominale | 18 V |
Capacité de la batterie | 5 Ah |
Puissance de frappe | 120 J |
Capacité du chargeur | 47 PCS |
Adapté au diamètre min./max. de clou | 2,8 - 3,3 mm |
Adapté à la longueur min./max. de clou | 50-90 mm |
Poids de la machine avec batterie | 4,3 kg |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Poids de la machine | 3,7 kg |
Hauteur | 359 mm |
Largeur | 315 mm |
Longueur | 127 mm |
BTRYPCK-HIKOKI-BSL1850-18V/5,0AH
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!