Cloche d'aspiration
Bouchon de confinement pour pompe soufflante
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Aspire directement la base grâce à un système à deux chambres
- La première chambre retire la poussière de perçage autour du trou de perçage directement depuis la surface de la base d'ancrage
- La seconde chambre génère une forte aspiration de telle sorte que la cloche à vide reste bien collée au mur ou au plafond, même sur une surface irrégulière
Les nettoyages ultérieurs sont réduits
Perçage plus propre sans aide supplémentaire
Diamètre de foret nominal : 6 - 32 mm
Le raccordement à un aspirateur suffit
Diamètre de raccordement : 30 - 38 mm
Fiches de données de sécurité(X)