Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Cliquet avec levier d'inversion Série 730

Tête de cliquet 1/2 pouce pour clé dynamométrique

Art. N° 071471 277

EAN 4018754034536

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Cliquet avec levier d'inversion Série 730

Art. N° 071471 277
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
Tête de cliquet robuste avec tête carrée de 1/2 pouce pour clés dynamométriques

Qualité supérieure


  • Alliage d'acier chromé bruni et forgé
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/2 pouce

Diamètre de cliquet

43 mm

Longueur

25 mm

Poids du produit (par pièce)

317,000 g

Matière

Acier au chrome vanadium

Hauteur de la tête de cliquet avec carré

25 mm

Hauteur de la tête de cliquet

24 mm

Type d'empreinte

Carré