Cliquet à tête articulée 3/8 pouce
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Norme : DIN 3122, ISO 3315
- Tête : 72 dents, angle de rotation de 5°
- Conception : Chromée
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Empreinte | 3/8 pouce |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Longueur (L1) | 280 mm |
Longueur de poignée (L3) | 86 mm |
Hauteur de la tête de cliquet (B1) | 20 mm |
Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2) | 31 mm |
Diamètre de la poignée (D1) | 21 mm |
Diamètre de cliquet (D2) | 28 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!