Cliquet à rallonge 3/4 pouces
Cliquet à rallonge 3/4 pouces
LEVIER CLIQU. REVERS. 3/4" LG 1000MM
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Équipé de 36 dents et mécanisme de verrouillage double.
- Les deux loquets de verrouillage sont fermement ancrés dans la tête de cliquet de même que les ressorts.
- La puissance de l'engrenage à cliquet est transférée à la verticale aux loquets, évitant ainsi tout blocage du mécanisme à cliquet.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient à une utilisation pour le secteur des véhicules utilitaires ainsi que pour la construction et les machines agricoles
Longueur du levier | 1000 mm |
Empreinte | 3/4 pouce |
Diamètre de cliquet | 80 mm |
Finition | Chromé finition satin ultra brillante |
Matière | Acier |
Matière de la poignée | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 2800 g |