Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Cliquet 3/4 pouce

Cliquet réversible 3/4
CLIQUET RÉVERSIBLE 3/4'', 530MM
ZEBRA

Art. N° 071514101
EAN 4011231730723
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
Poignée bimatière souple
  • Entraînement : Carré 3/4"

  • Norme : DIN 3122, ISO 3315

  • Cliquet : Denture fine à 72 dents, angle de reprise de 5°

  • Surface : Chromée, polie

  • Manche bi-matière
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

3/4 pouce

Diamètre de cliquet (D2)

52 mm

Diamètre de la poignée (D1)

39 mm

Longueur (L1)

530 mm

Pièces détachées pour ce produit:
Kit de maintenance pour cliquet réversible 3/4

JEU DENTRETIEN CLIQUET 3/4

ZEBRA
x 1 pcs