Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Cliquet 3/4 pouce extensible

Cliquet 3/4 pouce extensible

Art. N° 071514103
EAN 4056807673424
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
Avec poignée télescopique

Avantages :



Transmission optimale des forces.


Poignée télescopique allongée


Travail facile et propre


Fermeture de sécurité avec anneau de desserrage tirant-poussant.


Action de levier améliorée.


Transmission de force supérieure possible grâce à l'arbre ondulé.


shaft.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

3/4 pouce

Diamètre de cliquet (D2)

54 mm

Diamètre de la poignée (D1)

31.5 mm

Longueur (L1)

545 mm

Longueur min./max.

545-860 mm