Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Clipslangschildpaar Ohne Drückerlochteil

Clipslangschildpaar ZD rund
TD-ZD-CLIPSLANGSHLD-WC-(NI)-MATT

Art.-Nr. 0687170071

EAN 4038898566724

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Clipslangschildpaar Ohne Drückerlochteil

Art.-Nr. 0687170071
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
Befestigung durch beidseitig verdecktliegende Spanplattenschrauben.


Einfache Montage


Keine Behinderung des Drückerlochteiles bei der Montage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Zimmer-, Bad- und Wohnungseingangstüren

Entfernung (Griff-Schloss)

78 mm

Lochung

WC/ Bad

Geeignet für

WC- und Badtüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Lagertechnik

Mit Kunststofflagerung

Werkstoff Griff/ Abdeckrosette oder Schild

Zinkdruckguss

Glanzgrad

Matt

Oberfläche

Vernickelt

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-42 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Zum Anschrauben

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

15,8 mm

Rosetten-/ Schildform

Langschild abgerundet

Lochabstand

190 mm

Türschildbreite

40 mm

Schildlänge

224 mm

Schildstärke

6,5 mm

Lieferumfang

1 Langschildpaar, 8 Spanplattenschrauben 3,5 x 15 mm vn,

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrückerpaar ZD 2

TD-ZD2-(NI)-MATT

Vielseitig einsetzbar für Langschilder aus Zinkdruckguß
Türdrückerpaar ZD 3

TD-ZD3-(NI)-MATT

Vielseitig einsetzbar für Langschilder aus Zinkdruckguß
Türdrückerpaar ZD 4

TD-ZD4-(HUELSE-SCHWARZ)-(NI)-MATT

Vielseitig einsetzbar für Langschilder aus Zinkdruckguß
Türdrückerpaar ZD 5

TD-ZD5-(NI)-MATT

Vielseitig einsetzbar für Langschilder aus Zinkdruckguß
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrückerpaar ZD 2

TD-ZD2-(NI)-MATT

Vielseitig einsetzbar für Langschilder aus Zinkdruckguß
Türdrückerpaar ZD 3

TD-ZD3-(NI)-MATT

Vielseitig einsetzbar für Langschilder aus Zinkdruckguß
Türdrückerpaar ZD 4

TD-ZD4-(HUELSE-SCHWARZ)-(NI)-MATT

Vielseitig einsetzbar für Langschilder aus Zinkdruckguß
Türdrückerpaar ZD 5

TD-ZD5-(NI)-MATT

Vielseitig einsetzbar für Langschilder aus Zinkdruckguß
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 105

TD-A2-A105-ROS-BB-MATT

Edelstahl-Beschlag für den Privatbereich, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906 Klasse 3 fordert