Clips langschildset ZD, rond
Clips langschildset ZD, rond
Art.-nr. 0687170071
EAN 4038898566724
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Beslagversie | 0 - Niet van toepassing |
Afstand (handvat-slot) | 78 mm |
Perforatie | WC/bad |
Geschikt voor | Toilet- en badkamerdeuren |
Brandveiligheid getest | Nee |
Vorm deurkruk | 0 - Niet van toepassing |
Magazijntechnologie | Met kunststof lager |
Materiaal greep / rozet of schild | Zinkspuitgietwerk |
Glansniveau | Mat |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
Hendelkleur | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-42 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Gebruikscategorie | 0 - Niet van toepassing |
Milieuproductdeclaratie | Nee |
Montagesoort | Om te schroeven |
Dikte vierkant | 0 - Niet van toepassing |
Spindel | 0 - Niet van toepassing |
Diameter deurklinkbevestiging | 15,8 mm |
Knop/schild/lushandgreep | 0 - Niet van toepassing |
Vorm rozet / schild | Langschild afgerond |
Gatafstand | 190 mm |
Plaatbreedte | 40 mm |
Plaatlengte | 224 mm |
Labeldikte | 6,5 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!