Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Clips hosszú pajzs pár, cinköntvény

Clips hosszú pajzs pár, cinköntvény

Cikksz. 0687170071

EAN 4038898566724

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Clips hosszú pajzs pár, cinköntvény

Cikksz. 0687170071
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
Távolság (fogantyútól zárig)

78 mm

Lyukasztott furat

WC/fürdőszoba

Felhasználható

WC- és fürdőszoba-ajtók

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Nem

Bearing Technology

Műanyag csapággyal

Fogantyú/fedő rozetta vagy pajzs anyaga

Cink formaöntvény

Fényességi fok

Matt

Bevonat

Nikkelezett

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS)

38-42 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Környezetvédelmi terméknyilatkozat

Nem

Szerelési mód

Rácsavarozás

Ajtófogantyú szerelvény átmérő

15,8 mm

Rozetta/pajzs alakú

Hosszú, kerek lemez

Furattávolság

190 mm

Ajtólap szélesség

40 mm

Ajtólap hossz

224 mm

Címke vastagság

6,5 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ZD 2 ajtókilincs pár

AJTÓKILICS-ZD2-(NI)-MATT

Különféle, cinköntvényből készült hosszú zárcímerekhez használható
Ajtókilincspár, cinköntvény 3

DH-ZD3-(NI)-MATT

Can be used for a variety of long plates made of die-cast zinc
Ajtókilincspár, cinköntvény 4

DH-ZD4-(SLEEVE-BLACK)-(NI)-MATT

Can be used for a variety of long plates made of die-cast zinc
Ajtókilincspár, cinköntvény 5

DH-ZD5-(NI)-MATT

Can be used for a variety of long plates made of die-cast zinc
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ZD 2 ajtókilincs pár

AJTÓKILICS-ZD2-(NI)-MATT

Különféle, cinköntvényből készült hosszú zárcímerekhez használható
Ajtókilincspár, cinköntvény 3

DH-ZD3-(NI)-MATT

Can be used for a variety of long plates made of die-cast zinc
Ajtókilincspár, cinköntvény 4

DH-ZD4-(SLEEVE-BLACK)-(NI)-MATT

Can be used for a variety of long plates made of die-cast zinc
Ajtókilincspár, cinköntvény 5

DH-ZD5-(NI)-MATT

Can be used for a variety of long plates made of die-cast zinc
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Ajtókilincs garnitúra A 105

DH-A2-A105-ROS-KH-MATT

Stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands