Clips de soutirage isolés Pour câbles de mesure
Clips de soutirage isolés pour câbles de test
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Contrôle à 100 % de la profondeur de pénétration avec bouton de commande central
- Dommages d'isolation minimisés
- Commande à une main sans enroulement/torsion des câbles de test
Avec prise de 4 mm
Permet d'utiliser des câbles de test de 4 mm
Tension nominale <50 V
Aiguille de test en acier inoxydable
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de prise de connexion | 4 mm |
Matière | Plastique / métal |
Tension nominale max. | 50 V/CA/CC |