Clipe para fixar dois componentes, tipo 4
Clipe para fixar dois componentes, tipo 4
MOLA DE FRISO
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Espessura mín./máx. do acessório | 1-1,5 mm |
distância do braço | 2 mm |
Largura do agrafo | 13 mm |
Altura do agrafo | 8,5 mm |
Espessura do material | 0,4 mm |
Material | Mola de aço CK 67 |
Superfície | Incolor, galvanizado |
Corresponde à peça de substituição original | 9616796 |