Clipe para fixar dois componentes, tipo 1
Clipe para fixar dois componentes, tipo 1
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Espessura mín./máx. do acessório | 2,75-3 mm |
distância do braço | 3,2 mm |
Largura do agrafo | 10 mm |
Altura do agrafo | 9 mm |
Espessura do material | 0,4 mm |
Material | Mola de aço CK 67 |
Superfície | Fosfatado |
Corresponde à peça de substituição original | 2322200, N90323501 |