Clipe p/revestimentos em comp.de suporte, tipo 1
Clipe p/revestimentos em comp.de suporte, tipo 1
MOLA DE FRISO FORD/VW
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Ø do furo | 8 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 2,5-3 mm |
Comprimento | 15,75 mm |
Largura | 9,3 mm |
Altura | 15,65 mm |
Material | Aço mola |
Superfície | Incolor, galvanizado |
Corresponde à peça de substituição original | N0143893, 51416654189, 0537655, 3104426 |
Corresponde à peça de substituição original número 2 | N143893 |