Clip portatarga a montaggio rapido
Clip per portatarga a montaggio rapido
ACCESSORIO SUPPORTO TARGA TWIN FIX
Cod. art. 0826715100
EAN 4050382093820
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sostituzione facile e veloce delle targhe provvisorie
- Non sono necessari materiali o attrezzi di montaggio supplementari
Se il punto di montaggio della targa posteriore del veicolo è troppo stretto, può essere opportuno avvitare la clip alla targa rossa capovolta. Essa viene quindi fissata al veicolo dall'alto verso il basso.
Caratteristiche tecniche(X)
Accessorio adatto per quasi tutti i portatarga. Adatto anche per portatarga ricurvi.
Utilizzo: La targa viene fissata alla clip del portatarga a montaggio rapido mediante due viti. Si consiglia di avvitare le clip a 60 mm dal bordo superiore della targa e a 122 mm da entrambi i lati (sinistro e destro) mediante i fori di montaggio previsti sulla targa. Prestare attenzione alle eventuali tolleranze applicabili. L'unità viene quindi spinta dal basso (o all'occorrenza dall'alto) nel portatarga chiuso. Quindi, spingere la targa con le dita dal basso (o all'occorrenza dall'alto), premendo contemporaneamente contro il veicolo, fino a far scattare in posizione la clip del portatarga a montaggio rapido nella parte inferiore (o superiore). Assicurarsi che le chiusure a clip superiore e inferiore si inseriscano saldamente dietro una linguetta di ritenuta o al telaio del portatarga. Non utilizzare la clip se questa non è garantita! Dopo l'uso, è sufficiente spingere nuovamente la targa verso l'alto o verso il basso e rimuoverla.
Materiale | Materiale plastico |
Colore | Rosso, Nero |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.