Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Clip per rivestimento per perni filettati

Clip di finitura per bullone filettato
BOTTONE-RENAULT-NERO

Cod. art. 0501167008

EAN 4047376901643

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Clip per rivestimento per perni filettati

Cod. art. 0501167008

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per coprire i fori nei componenti
  • Risparmio di tempo e denaro

  • Installazione facile e veloce inserendo a pressione il perno a filettatura grossa

  • Montaggio con accoppiamento perfetto nel componente
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di rivestimenti per pavimenti o tappetini isolanti.

Diametro foratura min/max

10,00-10,10 mm

Spessore di fissaggio min/max

6,00-8,00 mm

Diametro testa (A)

30,00 mm

Altezza testa (B)

5,00 mm

Lunghezza sotto testa (C)

12,00 mm

Colore

Nero

Materiale

PP - Polipropilene

Equivalente al numero ricambio originale

6142789, 7703081054, 7703081227

posizione di installazione

Universale, Abitacolo

Tipo di veicolo

Universale