Clip per cartone
Clip per cartone, tipo 1
GRAFFETTA UNIVERS. FORD VW BMW VOLVO
Cod. art. 050011639
EAN 4047376890541
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'attacco consente grandi tolleranze di montaggio.
- Semplice rimozione del rivestimento
- Consente di sigillare anche i collegamenti grazie al gommino in plastica.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro foro | 8 mm |
Spessore di fissaggio min/max | 2,5-3 mm |
Lunghezza | 15,75 mm |
Larghezza | 9,3 mm |
Altezza | 15,65 mm |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Zincato trasparente |
Equivalente al numero ricambio originale | N0143893, 51416654189, 0537655, 3104426 |
Equivalente al numero ricambio originale 2 | N143893 |