Clip distanciador W-SL
Clip distanciador W-SL
FIJA TUB-W-SL-SPCECLIP-SPRT-U80-U100
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Opción de montaje a presión garantizada
De esta manera, la separación queda fijada en 16 mm
Hojas de datos(X)
Protección de la sección transversal del perfil de dos soportes W-SL en un intervalo de separación establecido
![]() | |
Longitud (L) | 16 mm |
Anchura (B) | 30 mm |
Altura (H) | 71 mm |
Espesor de material (t) | 1,5 mm |
Distancia 1 (A) | 41 mm |
Diámetro (ØD) | 17 mm |
Se puede utilizar para la portadora W-SL | U100 |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente en lotes |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Peso del producto (por artículo) | 0,040 kg |