Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Clip di montaggio per canale d'aerazione

Clip di montaggio per canale d'aerazione, inox A4
CLIP-DI-MONTAGGIO-PER-CANALE-A4-1,5KN

Cod. art. 0865007001

EAN 4049557667201

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Clip di montaggio per canale d'aerazione

Cod. art. 0865007001

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Clip di montaggio per raccordare canali d'aerazione flangiati negli impianti a bassa e media pressione.

Elemento di giunzione per canali con grandi sezioni trasversali


Idoneo per impianti a bassa e media pressione



Doppia nervatura negli angoli di piegatura


Alta qualità e resistenza



Installazione facile e veloce


Elimina i costi di premontaggio e preforatura



I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Area di applicazione
Consigli per l'installazione: Clip di montaggio per canale d'aerazione
Lunghezza dello spigolo del canale in mmPressione di esercizio mm WS
fino a 6363-160160-250250-400
N. di clip:
100--11
200
300
400
500
6001222
700
800
900
1000
11002233
1200
1300
1400
15002344
1600
1700
1800
1900
2000
21003455
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Idoneo per applicazioni nell'industria alimentare, nei laboratori ed in esterni

Lunghezza (L)

20 mm

Larghezza (B)

30 mm

Altezza (H)

34 mm

Spessore (t)

3 mm

Spessore serrabile (k)

23 mm

Lunghezza incasso (LF)

17 mm

Tipo filettatura x diametro nominale x lunghezza bullone di serraggio

M 8 x 25 mm

Superficie

Grezzo

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Lunghezza (bullone di serraggio)

25 mm

Carico di pressione/trazione

1,5 kN

Larghezza presa (C)

17 mm

Diametro nominale

8 mm

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni