Clip de fixation affleurant
Clip de fixation affleurant
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Force de serrage élevée
- Ne se voit pas à travers le plâtre grâce à sa couleur neutre
- Aucune détérioration des tuyaux
- Montage facile grâce aux œillets
- Le temps de montage est considérablement réduit : 50 % de gain de temps
Fiches de données de sécurité(X)
Pour tuyau/câble dans les saignées de maçonnerie
Largeur min./max. de fente | 30-60 mm |
Longueur (a) | 60 mm |
Hauteur (c) | 38 mm |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 85 °C |
Couleur | Blanc |
Matière | Polyoxyméthylène |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |