Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Clip a montaggio rapido per graffette fissacavo multiuso

Clip mont rapido graffette fissacavo per DIGA CS-1
CLIP-FISSATUBO-(DIGA CS1)

Cod. art. 0971651081

EAN 4046777428827

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Clip a montaggio rapido per graffette fissacavo multiuso

Cod. art. 0971651081

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

In combinazione con DIGA® CS-1, CS-2 Power e CS-3
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il montaggio rapido delle graffette fissacavo orientabili (non sono necessari utensili di posa supplementari)

Resistenza temperatura min/max

-30 a 80 °C

Ignifugo

Condizioni ignifughe

a 700°C

Colore

Grigio luce RAL 7035

Materiale

PA 6.6 - Poliammide

Senza alogeni

Senza silicone

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adattatore per clip per montaggio rapido

ADAPT-F.MNTCLIP-(DIG-CS-1-2)

Per DIGA CS-1, CS-2 Power