Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Clip a U con gancio interno

Clip a U con gancio interno
GRAFFA-PSA-METALLO-(A3A)

Cod. art. 050051510

EAN 4047376891180

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Clip a U con gancio interno

Cod. art. 050051510

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ideale per il collegamento di due componenti, ad esempio rivestimenti, profili, pannelli
  • È possibile eseguire un'installazione rapida manualmente tramite l'inserimento

  • Non occorre forare o avvitare ulteriormente
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il collegamento di due componenti, ad esempio finiture, profili, rivestimenti, ecc.

Spessore di fissaggio min/max (A)

1,00-1,50 mm

Larghezza graffe

13,00 mm

Altezza graffa

8,50 mm

Spessore materiale

0,40 mm

Materiale

Acciaio per molle CK 67

Superficie

Tipo zincato trasparente

Equivalente al numero ricambio originale

9616796