Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Clip a U con gancio esterno

Clip a U con gancio esterno
GRAFFA-OPEL-U-POLTRONE-(PHO)

Cod. art. 0501103058

EAN 4046778499277

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Clip a U con gancio esterno

Cod. art. 0501103058

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ideale per il collegamento di due componenti, ad esempio rivestimenti, profili, pannelli
  • È possibile eseguire un'installazione rapida manualmente tramite l'inserimento

  • Non occorre forare o avvitare ulteriormente
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il collegamento di due componenti, ad esempio finiture, profili, rivestimenti, ecc.

Spessore di fissaggio min/max (A)

2,75-3,00 mm

Larghezza graffe

10,00 mm

Altezza graffa

9,00 mm

Spessore materiale

0,40 mm

Materiale

Acciaio per molle CK 67

Superficie

Fosfatato

Equivalente al numero ricambio originale

2322200