Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Clic- und Cobra-Schlauchschellenzange - ZANG-(F.CLIC/COBRA-SCHLAUCHSCHELLE) Clic- und Cobra-Schlauchschellenzange - ZANG-(F.CLIC/COBRA-SCHLAUCHSCHELLE) Clic- und Cobra-Schlauchschellenzange - ZANG-(F.CLIC/COBRA-SCHLAUCHSCHELLE)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/gVK-yCTfIuQ?si=-lqOO0vtqA4HqVKD

Clic- und Cobra-Schlauchschellenzange - ZANG-(F.CLIC/COBRA-SCHLAUCHSCHELLE) - 1
Clic- und Cobra-Schlauchschellenzange - ZANG-(F.CLIC/COBRA-SCHLAUCHSCHELLE) - 2
Clic- und Cobra-Schlauchschellenzange - ZANG-(F.CLIC/COBRA-SCHLAUCHSCHELLE) - 3

Clic- und Cobra-Schlauchschellenzange

Zange für Clic und Cobra Schlauchschellen
ZANG-(F.CLIC/COBRA-SCHLAUCHSCHELLE)

Art.-Nr. 1952004720

EAN 4062856072583

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Clic- und Cobra-Schlauchschellenzange

Art.-Nr. 1952004720
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
Zum Öffnen und Schließen von schraublosen Schlauchschellen
  • Selbstöffnender, ergonomischer Handgriff mit Farbcode für Öffnungs- und Schließfunktion

  • Schneller Wechsel von Öffnungs- auf Schließfunktion durch 180°-Drehung der Zange am Schloss der Schelle

  • Ideal für schwer zugängliche Stellen aufgrund der kompakten Länge

  • Leichtes Handling durch geringes Produktgewicht
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Motor- und Fahrwerk von Kfz, wie z. B. Kraftstoffleitungen, Luftfilter, Lenkung, Antriebswellen-Manschetten etc. sowie andere Industriezweige und Elektro-Haushaltgeräte

  • CAILLAU CLIC (55, 66, 86), CLIC R (R66, R86, R96), CLIC E sowie Norma Typ Cobra

Länge

180 mm

Produktgewicht (per Stück)

165,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen