Cleaning concentrate for wheel washing system
Cleaning concentrate for wheel washing system
Cod. art. 0893026950
EAN 4056807046358
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 25 l |
Peso prodotto (per pezzo) | 26600,000 g |
Base chimica | Tensioattivi non ionici |
Contenitore | Tanica |
Colore | Beige |
Valore pH | 0,5-1,5 |
Condizioni per densità | 1,063 g/cm³ / a 20°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Senza AOX | Sì |
Senza silicone | Sì |
Senza fosfati | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.