Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Cleaner liquid Parts Cleaner Liquid

Cleaner liquid Parts Cleaner Liquid

Varunr. 0995000001
EAN-nummer 4046778548609
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
VOC-free cleaning liquid for the PARTS CLEANER parts washing device and pump spray bottle. NSF-certified.
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehåll

25 l

Lukt/doft

Egenskaper

Färg

Ljusgul

Densitet/villkor

1 g/cm³ / vid 20 °C

AOX-fri

Ja

VOC-fri

Ja

Hållbarhet

Pollutants / Emissions

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Pressure sprayer for solvent

PMPSPRBTL-PLA-EMPTY-1LTR

For simple processing of solvent-containing products from canisters or drums
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
Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information