Clean detergente industriale
Tanica detergente industriale REFILLOmat
Cod. art. 0893140520
EAN 4050382063304
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rende facile la rimozione di residui di adesivi, etichette e nastri adesivi
Lo sporco più ostinato come cera, gomma abrasa, residui di silicone, segni di pennarello indelebile, olio e grasso vengono disciolti.
Delicato sui materiali
Superfici sensibili come l'alluminio, l'ottone e l'acciaio inossidabile non vengono intaccate.
Facile da utilizzare
- Nessun odore sgradevole per gli utenti e l'ambiente
- Pulizia rapida ed efficace
Senza acetone
Privo di silicone e AOX
Prima del trattamento, verificare la compatibilità di componenti in gomma e plastica su una zona non visibile. Le vernici possono essere intaccate.
Caratteristiche tecniche(X)
Deterge i componenti delle macchine, componenti in plastica e superfici metalliche da residui adesivi. Adatto anche per rimuovere i prodotti protettivi per esempio sui dischi del freno.
Contenuto | 20 l |
Colore | Incolore |
Odore/profumo | Caratteristico |
Viscosità/consistenza | Liquido |
Densità | 0,73 g/cm³ |
Punto di infiammabilità min | -24 °C |
Senza AOX | Sì |
Senza silicone | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.